Beli adjustable wrench plier di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- WESTWARD Plier and Wrench SetDeskripsi:These pliers feature hardened and tempered steel, slip-resistant vinyl-grip handles, and a NiKlear™ coating to resist corrosion.atribut:
- Plier Material: Steel
- Plier Types: Groove, Lineman's, Long Nose, Tongue
- Grip Style: Standard Cushion
- Item: Plier and Wrench Set
- Handle Color: Blue
- Handle Style: Dipped
- ESD Safe: No
- Additional Tool Function: Conduit Gripper, Wire Crimper, Wire Cutter
- Additional Tools Included: Adjustable Wrench
- Container Type: Pouch
- Includes: 10inch Flat Jaw Tongue, 8inch Adjustable Wrench, 8inch Lineman's Plier, 8inch Needle Nose Plier, Groove Plier
- Insulated: No
- Jaw Opening Type: Manual
- Number of Pliers: 4
- Pliers Included: Groove Plier, Linesman's Plier, Long Nose Plier, Tongue
- Tether Ready: No
- KRISBOW Plier & Adjustable Wrench with Tray (Set Perkakas)Deskripsi:PLIER& ADJUSTABLE WRENCH 4PC TRAY LPAWT1- Quality product- Lifetime warranty- Pliers & Adjustable Wrench Set with trayatribut:
- Type: SOCKET SET 3/8INCH
- Dimensions (mm): 380x250x45
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Eva Adjustable Wrench, Waterpump & Pliers (Kunci Inggris & Tang Set Eva Tray)Deskripsi:EVA KUNCI INGGRIS, TANG BURUNG DAN TANG BUAYA 10 INCH SET merupakan set kunci inggris, tang burung, dan tang buaya berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.Terdiri Dari :- Kunci Inggris 10 Inch- Tang Buaya 10 Inch- Tang Burung 10 Inch
- TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)Deskripsi:Tekiro Kunci Inggris merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.
- TEKIRO Cutting Pliers Cable (Tang Potong Kabel)Deskripsi:TEKIRO Tang Potong [10 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 250mm 45mmatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- monotaro 4 Size Ratchet Wrench (Kunci Ring Ratchet)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Ring Ratchetatribut:
- Overall Length (mm): 146.5
- Number of Teeth: 18 (6 x 8 side), 20 (10 x 12 side)
- Feed angle (°): 20 (6 x 8 side), 18 (10 x 12 side)
- Nominal Size (mm): 6×8、10×12
- Dimensions (mm): 6×8 , 10×12
- STANLEY Plier Set (Tang Jepit Set)Deskripsi:General purpose pliers sets are used in applications where insulated, ESD-safe, or other special environment pliers aren't required.atribut:
- Plier Material: Steel
- Handle Color: Black
- Handle Style: Ergonomic
- ESD Safe: No
- Grip Material: Bi-Material
- Insulated: No
- Jaw Opening Type: Manual
- Standards: ANSI
- Steel Type: Forged Steel
- Tether Ready: No
- UNSPSC: 27112113
- KRISBOW Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Deskripsi:Adjustable Wrench 10inch KW-172 adalah alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan mur atau baut yang dapat di atur menyempit atau melebar sesuai dengan ukuran mur atau bautnya merek KRISBOW (kunci inggris). Kunci inggris ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Memiliki ukuran 10inch. Sangat cocok diaplikasikan di rumah tangga dan bengkel. Kelebihan dari kunci inggris ini adalah kuat, tahan lama, mudah digunakan, anti karat, dan memudahkan teknisi dalam menyelesaikan pekerjaannya.atribut:
- Type: Adjustable Wrench
- Material: Chrome Vanadium Steel
- STANLEY Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:Diagonal Pliers Hardened steel Corrosion-resistant Cushion-grip handleatribut:
- Item: Diagonal Cutting Plier
- Head Offset Angle (degrees): 12.5
- High Leverage: Yes
- Plier Material: Steel
- Plier Type: Diagonal Cutting Pliers
- PROTO Adjustable Wrench Satin (Kunci Inggris)atribut:
- Finish: Satin
- Specification ASME: ASME B107.8
- TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)Deskripsi:TEKIRO TANG LANCIP MINI (N - R) /TANG LANCIPTEKIRO Tang Lancip Mini merupakan tang lancip berbahan besi yang didesain ergonomic dengan handle anti slip. Tang lancip digunakan untuk menjepit dan memotong sebuah media dengan kepala yang panjang dan meruncing kedepan. Dilengkapi dengan pemotong sebuah media yang sangat kuat untuk memotong kawat, kabel, dan lainnya.Fungsi : untuk memegang benda kerja yang kecil, membuat mata sambungan Material : heat treated alloy stell
- Kennedy Adjustable Wrench Chromed Finish Set (Kunci Inggris)Deskripsi:Chrome Finish Sets Manufactured from high strength 'I' beam section chrome vanadium steel for improved strength and rigidity, the jaws are heat treated for extended tool life. High polished corrosion-resistant finish. 15 Degree offset head angle for positive torque control. Slimline tapered jaws for improved access into confined spaces. Parallel jaws with smooth jaw adjustment and self-locking design prevents the jaws opening unintentionally even when under full load. Suitable for industrial engineering, automotive, agricultural, maintenance and assembly applications. Conforms to: ISO 6787-1982, ASME B.107.8M-1996, BS 6333-1995, DIN3117-1988, JIS B4604-1976.atribut:
- Maximum Jaw Capacity: 24mm 33mm
- Type: Adjustable Wrench Set
- Jaw Material: Steel
- Jaw Thickness: Standard
- Special Features: Corrosion Resistant Heat Treated Jaws
- Overall Length: 150mm 250mm
- Part Number: KEN5011560K
- Size: 10inch / 6inch
- KRISBOW Torx Key Wrench (Kunci L Bintang)Deskripsi:Torx Wrench Set (L) T10-T50 (9pcs) adalah kunci yang digunakan untuk membuka dan mengencangkan baut dengan profil torx. Baut tipe ini biasa digunakan pada bodi kendaraan sehingga lebih aman dari baut yang biasa digunakan. Kelebihan lain dari kunci ini adalah ukurannya yang kecil dan dibuat dari material chrome vanadium sehingga praktis dan awet untuk digunakan. Kunci L torx set ini mempunyai dimensi 295x100x30mm dengan tipe L Kunci L torx set sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.atribut:
- Size: T10-T50
- Material: Chrome Vanadium steel
- PROTO Adjustable Wrench Set (Kunci Inggris)Deskripsi:General purpose adjustable wrench sets provide an assortment of wrenches with different maximum jaw capacities for use on a wide range of fasteners. Wrenches have a screw mechanism located at the bottom of the head to open and close the jaws for a tight grip on a variety of fastener sizes. Wrench sets provide multiple jaw capacities and lengths so they can be used with a range of fasteners.atribut:
- Corrosion Resistant: Yes
- Number of tools: 3
- End Style: Hang Hole
- Head Type: Standard
- Opening Type: Adjustable
- Range of Lengths (inch): 8 to 12
- Tether Style: Tether Capable
- KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 5kgDeskripsi:Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterioratribut:
- Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/lapis
- Thickness of the Paint Layer: 25 - 35 microns
- Application Method: Brushes, rollers, spray
- Dilution Comparison (Spray): 20 – 30%
- Dilution Comparison (Brush & Roll): 10 – 20%
- Dilution: Thinner
- Touch Dry Time (minute): 20
- Perfect Dry Time (hour): 4
Daftar Harga adjustable wrench plier Terbaru October 2026
| WESTWARD Plier and Wrench Set | Rp1.099.900 |
| KRISBOW Plier & Adjustable Wrench with Tray (Set Perkakas) | Rp499.900 |
| TEKIRO Eva Adjustable Wrench, Waterpump & Pliers (Kunci Inggris & Tang Set Eva Tray) | Rp499.900 |
| TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris) | Rp57.900 |
| STANLEY Dynagrip Groove Joint Pliers (Tang Pipa) | Rp109.900 |
| S.E.K. (Suekage Tool) Ratcheting Combination Wrench Flex Lock (Kunci Ring Pas) | Rp449.900 |
| TEKIRO Cutting Pliers Cable (Tang Potong Kabel) | Rp119.900 |
| monotaro 4 Size Ratchet Wrench (Kunci Ring Ratchet) | Rp71.900 |
| Gestar Gear Box End Wrench Light-Duty (SAE) (Kunci Ring Ratchet) | Rp84.900 |
| STANLEY Plier Set (Tang Jepit Set) | Rp839.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/9gP107072340-1.jpg)
/f6P103683546-2.jpg)
/beP106846410-12.jpg)
/63P104801219-1.jpg)
%20Ratcheting%20Combination%20Wrench%20Flex%20Lock%20(Kunci%20Ring%20Pas)/b3P102035399-2.jpg)
/l4P105678760-3.jpg)
/2hP101001089-10.jpg)
%20(Kunci%20Ring%20Ratchet)/euP105192534-1.jpg)
/qvP107747967-1.jpg)
/k9P104799729-1.jpg)
/r2P103635974-8.jpg)
/gqP107723602-1.jpg)
/nuP103636858-3.jpg)
/kyP103497754-1.jpg)
/9zP101000359-4.jpg)
/d3P102205471-5.jpg)
/bpP103638421-4.jpg)
/2iP107274090-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)